項目 | 限位開關頭 |
執行器長度 | 5.06“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 搖桿 |
安培 | 3A / 0.27A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 不適用 |
IP等級 | 沒有評分 |
機芯 | 全向 |
NEMA號 | 沒有評分 |
操作力 | 1.44英寸盎司 |
工作溫度。 | -25度至70度F |
旅行 | 90學位 |
UPC | 785901256427 |
額定電壓 | 不適用 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8538908080 |
產品 | 型號 | 操作力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
ZCKD08 | 1.15英寸磅 | 新台幣3,332元 |