項目 | 限位開關主體 |
交流接觸額定值 | 10A @ 240 VAC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
電氣連接 | 螺絲端子 |
IP等級 | 66 |
NEMA號 | 1,2,3,4,12 |
工作溫度。 | -13度至158度F |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 4.32 |
原產地 | ID |
產品 | 型號 | 交流接觸額定值 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 電氣連接 | IP等級 | 項目 | NEMA號 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCKJ1D | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | 4針M12連接器 | 66 | 限位開關主體,M12連接 | 1,2,3,4,12 | -13度至158度F | 新台幣7,297元 | ||
ZCP21M12 | 4A @ 300 VAC | 1NO / 1NC | 4針M12連接器 | 65 | 緊湊型限位開關主體,M12連接 | 1,4,12 | -13度至158度F | 新台幣3,830元 | ||
ZCT21N12 | 6A @ 300 VAC | 1NO / 1NC | 螺絲端子 | 65 | 緊湊型限位開關主體,1/2“ NPT連接 | 1,4,12 | -13度至158度F | 新台幣2,948元 | ||
ZCD21M12 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | 4針M12連接器 | 66,67 | 緊湊型限位開關主體,M12連接 | 1,2,3,4,12 | -13度至158度F | 新台幣5,523元 | ||
ZCMD21 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | 插上 | 66,67 | 微型限位開關主體 | 4X,6P,12、13 | -13度至158度F | 新台幣3,325元 | ||
ZCMD21M12 | 4A @ 300 VAC | 1NO / 1NC | 4針M12連接器 | 66,67 | 微型限位開關主體,M12連接 | 4X,6P,12、13 | -13度至158度F | 新台幣5,433元 | ||
ZCMD25 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | 插上 | 66,67 | 微型限位開關主體 | 4X,6P,12、13 | -13度至158度F | 新台幣2,776元 |