Tempco Csf00001 | 加熱器 120v 10-1/2 英吋長度 1200 華氏度 | 2xdv5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO CSF00001加熱器120v 10-1 / 2英寸長度1200華氏度| AC3XCX 2XDV5

TEMPCO CSF00001 加熱器 120v 10-1/2 英寸長度 1200 華氏度

有現貨
貨號:AC3XCX 型號:CSF00001交叉參考:2XDV5

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,709 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目翅片加熱器
元素寬度1-1 / 2“
高x寬跨鰭1-3 / 8 x 2英寸
材料鍍鎳鋼
最高 護套溫度1200學位F.
安裝尺寸9.5“
安裝類型表面貼裝
總長度10.5“
段落1
螺絲尺寸10-32
護套材料無縫304不銹鋼
終端平行
電壓120V
瓦特密度21W /平方 在。
500

送貨信息:

船重(kg) 0.52
船高(厘米)3.81
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)5.08
HS代碼8516808000
原產地US

產品詳細說明:

  • 開槽孔長度(1/2英寸)
  • 開槽孔寬度(5/16英寸)

產品型號

產品型號安裝尺寸總長度瓦特密度價錢
TEMPCO CSF00500加熱器120v 10-1 / 2英寸長1200度F | AC3XCV 2XDV3 腦脊液005009.5“10.5“16W /平方 在。350新台幣2,593元
TEMPCO CSF00003加熱器120v 10-1 / 2英寸長1200度F | AC3XCZ 2XDV7 腦脊液000039.5“10.5“31W /平方 在。725新台幣2,693元
TEMPCO CSF00008加熱器120v 12英寸長1200度F | AC3XDC 2XDW1 腦脊液0000811“12“31W /平方 在。900新台幣2,930元
TEMPCO CSF00010加熱器120v 14英寸長度1200華氏度| AC3XDG 2XDW5 腦脊液0001013“14“21W /平方 在。750新台幣3,353元
TEMPCO CSF00012加熱器120v 14英寸長1200度F | AC3XDL 2XDW9 腦脊液0001213“14“31W /平方 在。1100新台幣3,358元
TEMPCO CSF00014加熱器120v 15-1 / 4英寸長1200度F | AC3XDQ 2XDX4 腦脊液0001414.25“15.25“31W /平方 在。1250新台幣3,755元
TEMPCO CSF00505加熱器120v 17-7 / 8英寸長度1200華氏度| AC3XDV 2XDX8 腦脊液0050516.875“17.875“16W /平方 在。750新台幣4,259元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO CSF00001 加熱器 120v 10-1/2 英寸長度 1200 華氏度
新台幣2,709元 /單元