項目 | 翅片加熱器 |
元素寬度 | 1-1 / 2“ |
高x寬跨鰭 | 1-3 / 8 x 2英寸 |
材料 | 鍍鎳鋼 |
最高 護套溫度 | 1200學位F. |
安裝尺寸 | 11“ |
安裝類型 | 表面貼裝 |
總長度 | 12“ |
段落 | 1 |
螺絲尺寸 | 10-32 |
護套材料 | 無縫304不銹鋼 |
終端 | 平行 |
UPC | 707022143868 |
電壓 | 240V |
瓦特密度 | 31W /平方 在。 |
瓦 | 900 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 安裝尺寸 | 總長度 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腦脊液00501 | 9.5“ | 10.5“ | 16W /平方 在。 | 350 | 新台幣2,451元 | |
腦脊液00002 | 9.5“ | 10.5“ | 21W /平方 在。 | 500 | 新台幣2,453元 | |
腦脊液00004 | 9.5“ | 10.5“ | 31W /平方 在。 | 725 | 新台幣2,450元 | |
腦脊液00011 | 13“ | 14“ | 21W /平方 在。 | 750 | 新台幣3,013元 | |
腦脊液00013 | 13“ | 14“ | 31W /平方 在。 | 1100 | 新台幣3,095元 | |
腦脊液00015 | 14.25“ | 15.25“ | 31W /平方 在。 | 1250 | 新台幣3,346元 | |
腦脊液00543 | 16.875“ | 17.875“ | 16W /平方 在。 | 750 | 新台幣4,185元 |