項目 | 翅片加熱器 |
元素寬度 | 1-1 / 2“ |
高x寬跨鰭 | 1-3 / 8 x 2英寸 |
材料 | 鍍鎳鋼 |
最高 護套溫度 | 1200學位F. |
安裝尺寸 | 24.5“ |
安裝類型 | 表面貼裝 |
總長度 | 25.5“ |
段落 | 1 |
螺絲尺寸 | 10-32 |
護套材料 | 無縫304不銹鋼 |
終端 | 抵銷 |
UPC | 013167522209 |
電壓 | 240V |
瓦特密度 | 33W /平方 在。 |
瓦 | 2400 |
船重(kg) | 1.48 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 65.79 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 安裝尺寸 | 總長度 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腦脊液00130 | 9.5“ | 10.5“ | 24W /平方 在。 | 500 | 新台幣2,474元 | |
腦脊液00061 | 13“ | 14“ | 33W /平方 在。 | 1100 | 新台幣3,128元 | |
腦脊液00080 | 18.5“ | 19.5“ | 32W /平方 在。 | 1700 | 新台幣4,507元 | |
腦脊液00528 | 22.75“ | 23.75“ | 15W /平方 在。 | 1000 | 新台幣4,704元 | |
腦脊液00090 | 22.75“ | 23.75“ | 32W /平方 在。 | 2200 | 新台幣4,805元 | |
腦脊液00100 | 25.75“ | 26.75“ | 31W /平方 在。 | 2500 | 新台幣5,902元 | |
腦脊液00180 | 32.5“ | 33.5“ | 31W /平方 在。 | 3150 | 新台幣7,493元 |