項目 | 翅片加熱器 |
元素寬度 | 1-1 / 2“ |
高x寬跨鰭 | 1-3 / 8 x 2英寸 |
材料 | 鍍鎳鋼 |
最高 護套溫度 | 1200學位F. |
安裝尺寸 | 22.75“ |
安裝類型 | 表面貼裝 |
總長度 | 23.75“ |
段落 | 1 |
螺絲尺寸 | 10-32 |
護套材料 | 無縫304不銹鋼 |
終端 | 每端 |
電壓 | 240V |
瓦特密度 | 30W /平方 在。 |
瓦 | 2200 |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 61.47 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 安裝尺寸 | 總長度 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腦脊液00531 | 24.5“ | 25.5“ | 22W /平方 在。 | 1500 | 新台幣5,652元 | |
腦脊液00165 | 24.5“ | 25.5“ | 35W /平方 在。 | 2400 | 新台幣5,833元 | |
腦脊液00167 | 25.75“ | 26.75“ | 34W /平方 在。 | 2500 | 新台幣6,073元 | |
腦脊液00532 | 29.5“ | 30.5“ | 21W /平方 在。 | 1800 | 新台幣6,776元 | |
腦脊液00533 | 32.5“ | 33.5“ | 21W /平方 在。 | 2100 | 新台幣7,567元 | |
腦脊液00178 | 32.5“ | 33.5“ | 32W /平方 在。 | 3150 | 新台幣7,346元 | |
腦脊液00217 | 41.5“ | 42.5“ | 31W /平方 在。 | 4150 | 新台幣10,786元 |