Tempco Csh00066 | 帶狀加熱器 120v 8 英吋長 1200 華氏度 | 2xdx3 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO CSH00066帶狀加熱器120v 8英寸長度1200華氏度| AC3XDP 2XDX3

TEMPCO CSH00066 帶狀加熱器 120v 8 英寸長度 1200 華氏度

有現貨
貨號:AC3XDP 型號:CSH00066交叉參考:2XDX3

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,903 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶鋼加熱器
材料無縫不銹鋼
最高 護套溫度1200學位F.
安裝尺寸7"
安裝類型表面貼裝
總長度8"
段落1
螺絲尺寸10-32
護套材料304不銹鋼
終端抵銷
UPC013167090982
電壓120V
瓦特密度42W /平方 在。
500

送貨信息:

船重(kg) 0.19
船高(厘米)2.54
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)3.81
HS代碼8516808000
原產地US

產品詳細說明:

  • 開槽孔長度(1/2英寸)
  • 開槽孔寬度(5/16英寸)

產品型號

產品型號安裝尺寸總長度終端瓦特密度價錢
TEMPCO CSH00323帶狀加熱器120v 8英寸長度1200華氏度| AC3XGQ 2XEC5 CSH003237"8"平行32W /平方 在。新台幣1,838元
TEMPCO CSH00175條形加熱器120v 14英寸長1200度F | AC3XHR 2XEF2 CSH0017513“14“平行14W /平方 在。新台幣2,310元
TEMPCO CSH01606帶狀加熱器1200度F 17-7 / 8英寸長度| AC3XJA 2XEG1 CSH0160616.875“17.875“平行11W /平方 在。新台幣2,636元
TEMPCO CSH01610帶狀加熱器120v 21英寸長度1200華氏度| AC3XJV 2XEJ1 CSH0161020“21“平行8W /平方 在。新台幣2,995元
TEMPCO CSH01613帶狀加熱器25-1 / 2英寸長1200度F | AC3XKM 2XEK8 CSH0161324.5“25.5“平行7W /平方 在。新台幣3,253元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO CSH00066 帶狀加熱器 120v 8 英寸長度 1200 華氏度
新台幣1,903元 /單元