項目 | 帶鋼加熱器 |
材料 | 無縫不銹鋼 |
最高 護套溫度 | 1200學位F. |
安裝尺寸 | 11“ |
安裝類型 | 表面貼裝 |
總長度 | 12“ |
段落 | 1 |
螺絲尺寸 | 10-32 |
護套材料 | 304不銹鋼 |
終端 | 平行 |
電壓 | 240V |
瓦特密度 | 12W /平方 在。 |
瓦 | 350 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝尺寸 | 總長度 | 瓦特密度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSH01609 | 18.5“ | 19.5“ | 7W /平方 在。 | 新台幣2,838元 |