<span Class='notranslate'>Tempco </span> Csh00318 | Strip Heater 120v 6 Inch Length 1200 Degree F | 2xdw8 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO CSH00318帶狀加熱器120v 6英寸長度1200華氏度| AC3XDK 2XDW8

TEMPCO CSH00318 帶狀加熱器 120v 6 英寸長度 1200 華氏度

有現貨
貨號:AC3XDK 型號:CSH00318交叉參考:2XDW8

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,912 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶鋼加熱器
材料無縫不銹鋼
最高 護套溫度1200學位F.
安裝尺寸5"
安裝類型表面貼裝
總長度6"
段落1
螺絲尺寸10-32
護套材料304不銹鋼
終端抵銷
電壓120V
瓦特密度21W /平方 在。
150

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)2.79
船長(厘米)15.49
船寬(厘米)4.06
HS代碼8516808000
原產地US

產品詳細說明:

  • 開槽孔長度(1/2英寸)
  • 開槽孔寬度(5/16英寸)

產品型號

產品型號安裝尺寸總長度終端瓦特密度價錢
TEMPCO CSH00165帶狀加熱器120v 6英寸長度1200華氏度| AC3XGC 2XEA2 CSH001655"6"平行21W /平方 在。新台幣1,915元
TEMPCO CSH00169帶狀加熱器120v 8英寸長度1200華氏度| AC3XGG 2XEA6 CSH001697"8"平行10W /平方 在。新台幣1,928元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO CSH00318 帶狀加熱器 120v 6 英寸長度 1200 華氏度
新台幣1,912元 /單元