Tempco Csh01614 |帶狀加熱器 25-1/2 英吋長 1200 華氏度 | 2mxf4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO CSH01614帶狀加熱器25-1 / 2英寸長1200度F | AC2UML 2MXF4

TEMPCO CSH01614 帶狀加熱器 25-1/2 英寸長度 1200 華氏度

有現貨
貨號:AC2UML 型號:CSH01614交叉參考:2MXF4

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,312 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶鋼加熱器
材料無縫不銹鋼
最高 護套溫度1200學位F.
安裝尺寸24.5“
安裝類型表面貼裝
總長度25.5“
段落1
螺絲尺寸10-32
護套材料304不銹鋼
終端平行
電壓240V
瓦特密度7W /平方 在。
500

送貨信息:

船重(kg) 0.63
船高(厘米)2.79
船長(厘米)65.79
船寬(厘米)4.06
HS代碼8516808000
原產地US

產品詳細說明:

  • 開槽孔長度(1/2英寸)
  • 開槽孔寬度(5/16英寸)

產品型號

產品型號安裝尺寸總長度終端瓦特密度價錢
TEMPCO CSH00067帶狀加熱器240v 8英寸長度1200華氏度| AC3XDR 2XDX5 CSH000677"8"抵銷42W /平方 在。新台幣1,941元
TEMPCO CSH00083帶狀加熱器240v 14英寸長度1200華氏度| AC3XDY 2XDY2 CSH0008313“14“抵銷15W /平方 在。新台幣2,742元
TEMPCO CSH00324帶狀加熱器240v 8英寸長度1200華氏度| AC3XGT 2XEC7 CSH003247"8"平行32W /平方 在。新台幣1,838元
TEMPCO CSH00176帶狀加熱器240v 14英寸長度1200華氏度| AC3XHU 2XEF4 CSH0017613“14“平行14W /平方 在。新台幣2,405元
TEMPCO CSH01607帶狀加熱器1200度F 17-7 / 8英寸長度| AC3XJC 2XEG3 CSH0160716.875“17.875“平行11W /平方 在。新台幣2,638元
TEMPCO CSH01611帶狀加熱器240v 21英寸長度1200華氏度| AC3XJX 2XEJ3 CSH0161120“21“平行8W /平方 在。新台幣2,904元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO CSH01614 帶狀加熱器 25-1/2 英寸長度 1200 華氏度
新台幣3,312元 /單元