扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO HDC00409 型鍛造式加熱器 54 瓦/平方米英吋 | AD8XZR 4NJH9

TEMPCO HDC00409 型鍛筒式加熱器 54 瓦/平方米英寸

有現貨
貨號:AD8XZR 型號:HDC00409交叉參考:4NJH9

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,370 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目型鍛墨盒加熱器
直徑3機構/ 8“
鉛長度10“
總長:10“
Max.最高Temp.溫度Capability能力1400學位F.
Precision Sheath Dia.精密護套直徑Tolerance公差+/- 0.002英寸
護套材料321不銹鋼
電壓240
瓦特密度54W /平方 在。
600

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.27
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)30.48
HS代碼8516808000
原產地US

產品型號

產品型號直徑總長:瓦特密度價錢
TEMPCO HDC19112型粉盒加熱器87瓦/平方。 英寸AD8XWR 4NHZ4 HDC191121機構/ 8“2"87W /平方 在。50新台幣2,100元
TEMPCO HDC19113型粉盒加熱器175瓦/平方英寸AD8XWU 4NHZ6 HDC191131機構/ 8“2"175W /平方 在。100新台幣2,108元
TEMPCO HDC00004 型鍛筒式加熱器直徑 1/4 英寸 | AD8XXD 4NJA5 HDC000041機構/ 4“1"255W /平方 在。100新台幣1,205元
TEMPCO HDC00019型芯加熱器191瓦/平方米英寸AD8XXF 4NJA7 HDC000191機構/ 4“1.5“191W /平方 在。150新台幣1,215元
TEMPCO HDC00023型芯加熱器255瓦/平方英寸AD8XXH 4NJA9 HDC000231機構/ 4“1.5“255W /平方 在。200新台幣1,165元
TEMPCO HDC00046型芯加熱器159瓦/平方。 英寸AD8XXM 4NJC4 HDC000461機構/ 4“2.5“159W /平方 在。250新台幣1,186元
TEMPCO HDC00060 型鍛筒式加熱器 153 瓦特/平方英尺英寸 | AD8XXR 4NJC8 HDC000601機構/ 4“3"153W /平方 在。300新台幣1,220元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO HDC00409 型鍛筒式加熱器 54 瓦/平方米英寸
新台幣2,370元 /單元