項目 | 型鍛墨盒加熱器 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
鉛長度 | 10“ |
總長: | 6" |
Max.最高Temp.溫度Capability能力 | 1400學位F. |
Precision Sheath Dia.精密護套直徑Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
護套材料 | 321不銹鋼 |
電壓 | 240 |
瓦特密度 | 116W /平方 在。 |
瓦 | 1000 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長: | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDC19112 | 1機構/ 8“ | 2" | 87W /平方 在。 | 50 | 新台幣2,100元 | |
HDC19113 | 1機構/ 8“ | 2" | 175W /平方 在。 | 100 | 新台幣2,108元 | |
HDC00004 | 1機構/ 4“ | 1" | 255W /平方 在。 | 100 | 新台幣1,205元 | |
HDC00019 | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 191W /平方 在。 | 150 | 新台幣1,215元 | |
HDC00023 | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 255W /平方 在。 | 200 | 新台幣1,165元 | |
HDC00046 | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 159W /平方 在。 | 250 | 新台幣1,186元 | |
HDC00060 | 1機構/ 4“ | 3" | 153W /平方 在。 | 300 | 新台幣1,220元 |