項目 | 型鍛墨盒加熱器 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
鉛長度 | 12“ |
總長: | 5" |
Max.最高Temp.溫度Capability能力 | 1400學位F. |
Precision Sheath Dia.精密護套直徑Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
護套材料 | 321不銹鋼 |
電壓 | 240 |
瓦特密度 | 72W /平方 在。 |
瓦 | 500 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長: | Precision Sheath Dia.精密護套直徑Tolerance公差 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC20561 | 1機構/ 4“ | 1.5“ | +/- 0.002英寸 | 255W /平方 在。 | 200 | 新台幣1,697元 | |
HDC20539 | 1機構/ 4“ | 3" | +/- 0.002英寸 | 153W /平方 在。 | 300 | 新台幣1,702元 | |
HDC20543 | 1機構/ 4“ | 4" | +/- 0.002英寸 | 109W /平方 在。 | 300 | 新台幣1,718元 | |
HDC11646 | 1機構/ 4“ | 5" | +/- 0.002英寸 | 113W /平方 在。 | 400 | 新台幣1,951元 | |
HDC20545 | 1機構/ 4“ | 6" | +/- 0.002英寸 | 104W /平方 在。 | 450 | 新台幣2,135元 | |
HDC20546 | 1機構/ 4“ | 7" | +/- 0.002英寸 | 100W /平方 在。 | 500 | 新台幣2,313元 | |
HDC09117 | 1機構/ 4“ | 8" | +/- 0.002英寸 | 102W /平方 在。 | 600 | 新台幣2,445元 |