項目 | 型鍛墨盒加熱器 |
直徑 | 1機構/ 4“ |
鉛長度 | 10“ |
總長: | 4.5“ |
Max.最高Temp.溫度Capability能力 | 1400學位F. |
Precision Sheath Dia.精密護套直徑Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
護套材料 | 321不銹鋼 |
電壓 | 120 |
瓦特密度 | 111W /平方 在。 |
瓦 | 350 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長: | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDC19100 | 1機構/ 8“ | 1.25“ | 90W /平方 在。 | 25 | 新台幣1,995元 | |
HDC19102 | 1機構/ 8“ | 1.25“ | 180W /平方 在。 | 50 | 新台幣2,031元 | |
HDC19103 | 1機構/ 8“ | 1.5“ | 80W /平方 在。 | 30 | 新台幣2,108元 | |
HDC19104 | 1機構/ 8“ | 1.5“ | 160W /平方 在。 | 60 | 新台幣2,054元 | |
HDC19105 | 1機構/ 8“ | 2" | 70W /平方 在。 | 40 | 新台幣2,164元 | |
HDC19107 | 1機構/ 8“ | 2" | 175W /平方 在。 | 100 | 新台幣2,023元 | |
HDC19108 | 1機構/ 8“ | 2.5“ | 68W /平方 在。 | 50 | 新台幣2,196元 |