項目 | 墨盒浸入式加熱器 |
控制範圍 | 266學位F. |
法蘭材質 | PTFE |
Min.最小Immersion Depth浸入深度 | 9" |
NPT | 3機構/ 4“ |
總長度 | 10“ |
段落 | 1 |
護套材料 | Incoloy(R) |
電壓 | 240 |
瓦特密度 | 194平方英寸 |
瓦 | 4000 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | NPT | 總長度 | 電壓 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高密度脂蛋白00001 | 1機構/ 2“ | 2.375“ | 120 | 41平方英寸 | 100 | 新台幣3,617元 | |
高密度脂蛋白00003 | 1機構/ 2“ | 4.375“ | 120 | 39平方英寸 | 250 | 新台幣3,708元 | |
高密度脂蛋白00005 | 1機構/ 2“ | 4.375“ | 240 | 157平方英寸 | 1000 | 新台幣3,708元 | |
高密度脂蛋白00006 | 1機構/ 2“ | 4.375“ | 480 | 157平方英寸 | 1000 | 新台幣3,708元 | |
高密度脂蛋白00007 | 1機構/ 2“ | 8.75“ | 120 | 33平方英寸 | 500 | 新台幣4,955元 | |
高密度脂蛋白00008 | 1機構/ 2“ | 8.75“ | 240 | 33平方英寸 | 500 | 新台幣4,955元 | |
高密度脂蛋白00009 | 1機構/ 2“ | 8.75“ | 240 | 134平方英寸 | 2000 | 新台幣4,955元 |