項目 | 高溫引線 |
電纜類型 | MG |
導體材料 | 鎳包銅 |
絕緣 | 雲母絕緣玻璃纖維編織 |
夾克顏色 | 皮膚護理 |
夾克類型 | 雲母在玻璃纖維覆蓋的導體上的絕緣層經過高溫處理 |
最高 安培 | 75在104度F / 40度C的環境溫度下 |
最高 溫度 | 842 F |
標稱外徑 | 0.203“ |
線軸長度 | 100ft。 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 100 |
擱淺 | 105 30點¯x |
電壓 | 600 |
線規 | 10 AWG |
船重(kg) | 2.52 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
型號 | 線軸長度 | 電纜類型 | 導體材料 | 閥芯/線圈長度(英尺) | 絕緣 | 夾克類型 | 最高 安培 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDWR-1024 | 100ft。 | TGGT | 鍍鎳銅 | 100 | 具有(2)層玻璃纖維絕緣層的PTFE膠帶絕緣層,由PTFE處理的玻璃纖維過編織層覆蓋 | 兩層玻璃纖維絕緣層的導體上的PTFE膠帶絕緣層由PTFE處理的編織層玻璃纖維覆蓋 | 73在104度F / 40度C的環境溫度下 | 482 F | 新台幣15,349元 | |
LDWR-1045 | 250ft。 | MG | 鎳包銅 | 250 | 雲母絕緣玻璃纖維編織 | 雲母在玻璃纖維覆蓋的導體上的絕緣層經過高溫處理 | 75在104 F / 40 C的環境溫度下 | 842 F | 新台幣53,574元 | |
LDWR-1050 | 250ft。 | TGGT | 鍍鎳銅 | 250 | 具有(2)層玻璃纖維絕緣層的PTFE膠帶絕緣層,由PTFE處理的玻璃纖維過編織層覆蓋 | 導體上的PTFE膠帶絕緣,接著是兩層玻璃纖維絕緣,並用PTFE處理過的玻璃纖維編織層覆蓋 | 73在104 F / 40 C的環境溫度下 | 482 F | 新台幣25,731元 |