項目 | 高溫引線 |
電纜類型 | PTFE |
導體材料 | 鍍銀銅 |
絕緣 | PTFE絕緣擠出導體 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克類型 | PTFE絕緣擠出導體 |
最高 安培 | 36在104 F / 40 C的環境溫度下 |
最高 溫度 | 392 F |
標稱外徑 | 0.093“ |
線軸長度 | 100ft。 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 100 |
擱淺 | 19 27點¯x |
電壓 | 300 |
線規 | 14 AWG |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 標稱外徑 | 電纜類型 | 導體材料 | 線軸長度 | 閥芯/線圈長度(英尺) | 擱淺 | 電壓 | 絕緣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDWR-1013 | 0.143“ | MG | 鎳包銅 | 100ft。 | 100 | 41 30點¯x | 600 | 雲母絕緣玻璃纖維編織 | 新台幣8,467元 | ||
LDWR-1022 | 0.118“ | TGGT | 鍍鎳銅 | 100ft。 | 100 | 41 30點¯x | 600 | 具有(2)層玻璃纖維絕緣層的PTFE膠帶絕緣層,由PTFE處理的玻璃纖維過編織層覆蓋 | 新台幣6,240元 | ||
LDWR-1043 | 0.143“ | MG | 鎳包銅 | 250ft。 | 250 | 41 30點¯x | 600 | 雲母絕緣玻璃纖維編織 | 新台幣24,171元 | ||
LDWR-1048 | 0.118“ | TGGT | 鍍鎳銅 | 250ft。 | 250 | 41 30點¯x | 600 | 具有(2)層玻璃纖維絕緣層的PTFE膠帶絕緣層,由PTFE處理的玻璃纖維過編織層覆蓋 | 新台幣14,257元 | ||
LDWR-1051 | 0.093“ | PTFE | 鍍銀銅 | 100ft。 | 100 | 19 27點¯x | 300 | PTFE絕緣擠出導體 | 新台幣11,263元 | ||
LDWR-1056 | 0.093“ | PTFE | 鍍銀銅 | 100ft。 | 100 | 19 27點¯x | 300 | PTFE絕緣擠出導體 | 新台幣10,647元 | ||
LDWR-1066 | 0.093“ | PTFE | 鍍銀銅 | 250ft。 | 250 | 19 27點¯x | 300 | PTFE絕緣擠出導體 | 新台幣23,757元 |