項目 | 帶式加熱器 |
安培 | 2.5 |
內部Dia。 | 1.5“ |
材料 | 礦物絕緣不銹鋼合金護套 |
最高 溫度 | 1400學位F. |
終端 | 與機身相同顏色 |
終止 | 12" 引線,帶 10" SS 編織層 |
電壓 | 120 |
瓦特密度 | 54平方英寸 |
瓦 | 300 |
信號寬度 | 1.5“ |
寬度公差 | +/- 3/32英寸 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 瓦特密度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MPP52301 | 81平方英寸 | 1" | 新台幣5,432元 |