項目 | 絕緣槽鋼加熱器 |
元素寬度 | 1-1 / 2“ |
材料 | 雲母 |
最高 護套溫度 | 900學位F. |
安裝尺寸 | 7.375“ |
總長度 | 8" |
段落 | 1 |
螺絲尺寸 | 10-32 |
護套材料 | 防銹塗層鋼 |
終端 | 一端串聯 |
電壓 | 240V |
瓦特密度 | 22W /平方 在。 |
瓦 | 150 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 安裝尺寸 | 總長度 | 電壓 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSH02258 | 3.375“ | 4" | 120V | 30W /平方 在。 | 75 | 新台幣2,661元 | |
MSH02259 | 3.375“ | 4" | 240V | 30W /平方 在。 | 75 | 新台幣1,639元 | |
MSH02260 | 5.375“ | 6" | 120V | 23W /平方 在。 | 100 | 新台幣2,635元 | |
MSH02261 | 5.375“ | 6" | 240V | 23W /平方 在。 | 100 | 新台幣1,607元 | |
MSH02262 | 7.375“ | 8" | 120V | 22W /平方 在。 | 150 | 新台幣2,059元 | |
MSH02264 | 9.375“ | 10“ | 120V | 23W /平方 在。 | 200 | 新台幣2,026元 | |
MSH02265 | 9.375“ | 10“ | 240V | 23W /平方 在。 | 200 | 新台幣2,705元 |