項目 | 熱電偶探頭 |
誤差精度(%) | (293 C以上)+/- 0.75 |
錯誤準確度(C段) | +/- 2.2低於293 |
絕緣 | 氧化鎂 |
材料 | 316不銹鋼 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
探針長度 | 24“ |
護套尺寸(英寸) | 0.250 |
溫度限制(D段) | 1400 |
熱電偶元件 | 18 AWG |
熱電偶類型 | J |
類別 | J |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 77.22 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8543709650 |
原產地 | US |
型號 | 結構 | 絕緣 | 鉛長度 | 材料 | 探針長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTW00179 | 直徑3/16英寸,可與壓緊配件一起使用來安裝 | 玻璃纖維 | 72“ | 304不銹鋼 | 12“ | J | 新台幣1,209元 | |
TTW00180 | 直徑3/16英寸,可與壓緊配件一起使用來安裝 | 玻璃纖維 | 36“ | 304不銹鋼 | 3" | K | 新台幣977元 | |
TTW00181 | 直徑3/16英寸,可與壓緊配件一起使用來安裝 | 玻璃纖維 | 72“ | 304不銹鋼 | 6" | K | 新台幣1,398元 | |
TTW00182 | 3/16“直徑304 SS探頭,帶玻璃纖維絕緣,可用於帶壓縮配件的安裝座 | 玻璃纖維 | 72“ | 304不銹鋼 | 12“ | K | 新台幣1,661元 | |
TCP60089 | 直徑3/16英寸,可與壓緊配件一起使用來安裝 | 玻璃纖維 | 72“ | 304不銹鋼 | 4" | J | 新台幣2,056元 | |
TCP60090 | 直徑3/16英寸,帶有1/8英寸NPT黃銅壓縮接頭,可安裝 | 玻璃纖維 | 96“ | 304不銹鋼 | 4" | J | 新台幣2,432元 | |
TCP60091 | 直徑3/16英寸,帶有1/8英寸NPT黃銅壓縮接頭,可安裝 | 玻璃纖維 | 120“ | 304不銹鋼 | 4" | J | 新台幣2,848元 |