項目 | 溫度控制面板 |
安培 | 24 |
控制模式 | PID |
深度 | 9" |
DIN型 | 1/16 |
輸入電壓 | 480 VAC |
總長: | 13“ |
產量 | 接觸 |
電源消耗功率 | 10VA |
傳感器類型 | 普遍 |
溫度。 範圍 | 0度至2400度F |
類別 | 數字 |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 9.93 |
船高(厘米) | 26.92 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 31.5 |
HS代碼 | 9032896025 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 輸入電壓 | 總長: | 產量 | 傳感器類型 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM10001 | 16 | 120 VAC | 9" | 中繼 | J | 0度至1200度F | 9" | 新台幣42,239元 | |
PCM10002 | 15 | 240 VAC | 9" | 繼電器2A | J | 0度至1200度F | 9" | 新台幣45,701元 | |
PCM10003 | 16 | 120 VAC | 9" | 中繼 | K | 0度至2400度F | 9" | 新台幣46,774元 | |
PCM10004 | 15 | 240 VAC | 9" | 繼電器2A | K | 0度至2400度F | 9" | 新台幣46,103元 | |
PCM10005 | 24 | 240 VAC | 11“ | 繼電器2A | 普遍 | 0度至2400度F | 11“ | 新台幣65,062元 | |
PCM10007 | 45 | 240 VAC | 11“ | 繼電器2A | 普遍 | 0度至2400度F | 11“ | 新台幣62,994元 | |
PCM10008 | 48 | 480 VAC | 13“ | 接觸 | 普遍 | 0度至2400度F | 11“ | 新台幣66,354元 |