項目 | RTD探針 |
結構 | 316SS護套玻璃纖維絕緣電線 |
誤差精度(%) | @ 0 C +/- 0.12 |
錯誤準確度(C段) | +/- 0.3 @ 0 |
絕緣 | 玻璃纖維 |
鉛長度 | 72“ |
材料 | 316不銹鋼 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
探針長度 | 6" |
護套尺寸(英寸) | 0.188 |
溫度限制(D段) | 900 |
熱電偶元件 | 1000歐姆DIN RTD |
類別 | 1000歐姆 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 9025900000 |
原產地 | US |