Tempco Shs80337 | 帶狀加熱器 6 英吋長矽橡膠 | 6tfp1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO SHS80337 帶狀加熱器 6 英吋長矽橡膠 | AF2GDB 6TFP1

TEMPCO SHS80337 帶狀加熱器 6 英寸長 矽橡膠

有現貨
貨號:AF2GDB 型號:SHS80337交叉參考:6TFP1

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,512 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目柔性帶狀加熱器
高x寬跨鰭1/16 x 1英寸
鉛長度10“
材料矽橡膠
安裝類型標準
總長度6"
段落1
電壓120V
60
信號寬度1"

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.27
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)3.3
HS代碼8516808000
原產地US

產品型號

產品型號總長度信號寬度價錢
TEMPCO SHS80293條形加熱器120v 2英寸長| AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"新台幣1,453元
TEMPCO SHS80295條形加熱器120v 2英寸長| AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"新台幣1,408元
TEMPCO SHS80297帶狀加熱器3英寸長的矽橡膠| AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"新台幣1,655元
TEMPCO SHS80299加熱條3英寸長矽橡膠| AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"新台幣1,655元
TEMPCO SHS80301條形加熱器3英寸長的矽橡膠| AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"新台幣1,654元
TEMPCO SHS80303帶鋼加熱器6英寸長120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"新台幣3,249元
TEMPCO SHS80305 帶狀加熱器 6 英寸長 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"新台幣3,251元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO SHS80337 帶狀加熱器 6 英寸長 矽橡膠
新台幣1,512元 /單元