Tempco Shs80396 | 帶狀加熱器 9 英吋長矽橡膠 | 6thk4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO SHS80396條形加熱器9英寸長矽橡膠| AF2GHP 6THK4

TEMPCO SHS80396 帶狀加熱器 9 英寸長 矽橡膠

有現貨
貨號:AF2GHP 型號:SHS80396交叉參考:6THK4

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,558 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目柔性帶狀加熱器
高x寬跨鰭1/16 x 2英寸
鉛長度10“
材料矽橡膠
安裝類型膠粘劑背襯
總長度9"
段落1
電壓120V
90
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.27
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)5.08
HS代碼8516808000
原產地US

產品型號

產品型號安裝類型信號寬度價錢
TEMPCO SHS80339帶狀加熱器9英寸長的矽橡膠| AF2GDD 6TFP3 SHS80339標準251"新台幣1,655元
TEMPCO SHS80340條形加熱器9英寸長矽橡膠| AF2GDE 6TFP4 SHS80340膠粘劑背襯251"新台幣1,898元
TEMPCO SHS80341加熱條9英寸長矽橡膠| AF2GDF 6TFP5 SHS80341標準501"新台幣1,655元
TEMPCO SHS80342加熱條9英寸長矽橡膠| AF2GDG 6TFP6 SHS80342膠粘劑背襯501"新台幣1,898元
TEMPCO SHS80343加熱條9英寸長矽橡膠| AF2GDH 6TFP7 SHS80343標準901"新台幣1,655元
TEMPCO SHS80344帶狀加熱器9英寸長的矽橡膠| AF2GDJ 6TFP8 SHS80344膠粘劑背襯901"新台幣1,898元
TEMPCO SHS80397帶狀加熱器9英寸長的矽橡膠| AF2GHQ 6THK5 SHS80397標準1802"新台幣2,134元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO SHS80396 帶狀加熱器 9 英寸長 矽橡膠
新台幣2,558元 /單元