Tempco Shs80406 |帶狀加熱器矽橡膠 6 英吋長 | 6thl4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO SHS80406 帶狀加熱器矽橡膠 6 英寸長度 | AF2GJA 6THL4

TEMPCO SHS80406 帶狀加熱器矽橡膠 6 英寸長度

有現貨
貨號: AF2GJA 型號:SHS80406交叉參考:6THL4

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,558 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目柔性帶狀加熱器
高x寬跨鰭1/16 x 3英寸
鉛長度10“
材料矽橡膠
安裝類型膠粘劑背襯
總長度6"
段落1
電壓120V
45
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)1.27
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)7.62
HS代碼8516808000
原產地US

產品型號

產品型號總長度信號寬度價錢
TEMPCO SHS80294帶狀加熱器120v 2英寸長| AF2GBE 6TFH8 SHS802942"102"新台幣1,553元
TEMPCO SHS80296條形加熱器120v 2英寸長| AF2GBG 6TFJ0 SHS802962"202"新台幣1,549元
TEMPCO SHS80298加熱條3英寸長矽橡膠| AF2GBJ 6TFJ2 SHS802983"253"新台幣1,901元
TEMPCO SHS80300 帶狀加熱器 3 英寸長矽膠 | AF2GBL 6TFJ4 SHS803003"453"新台幣1,895元
TEMPCO SHS80302條形加熱器3英寸長矽橡膠| AF2GBN 6TFJ6 SHS803023"903"新台幣1,955元
TEMPCO SHS80304帶狀加熱器6英寸長120v | AF2GBQ 6TFJ8 SHS803046"906"新台幣4,058元
TEMPCO SHS80306帶狀加熱器120v 6英寸長| AF2GBT 6TFK0 SHS803066"1806"新台幣4,058元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO SHS80406 帶狀加熱器矽橡膠 6 英寸長度
新台幣2,558元 /單元