項目 | 滾筒浸入式加熱器 |
控制範圍 | 60度至250度F |
機箱類型 | NEMA 1 |
身高 | 36" 立管 +/- 1/2" |
Min.最小Immersion Depth浸入深度 | 4" |
總長度 | 19 +/- 1/2" |
段落 | 1 |
護套材料 | 不銹鋼 |
特別資訊 | 從底部開始的最大垂直加熱長度 8",指示燈指示加熱器是否循環打開或關閉 |
電壓 | 120 |
瓦特密度 | 8平方英寸 |
瓦 | 1000 |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 120.65 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8516100080 |
原產地 | US |