項目 | 彈簧可調熱電偶 |
誤差精度(%) | + / - 0.75 |
絕緣 | 不銹鋼編織玻璃纖維 |
鉛長度 | 120“ |
材料 | 304不銹鋼 |
插頭或連接器類型 | 貨叉碼頭 |
探針長度 | 6.5“ |
護套尺寸(英寸) | 0.188 |
溫度限制(D段) | 900 |
熱電偶元件 | 20 AWG |
熱電偶類型 | J |
類別 | J |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 結構 | 絕緣 | 項目 | 鉛長度 | 材料 | 探針長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTA00802 | 金屬絕緣電纜 | 氧化鎂 | 通用熱電偶 | - | 304不銹鋼 | 12“ | J | 新台幣1,947元 | ||
MTA00803 | 金屬絕緣電纜 | 氧化鎂 | 通用熱電偶 | - | 304不銹鋼 | 18“ | J | 新台幣2,204元 | ||
MTA00804 | 金屬絕緣電纜 | 氧化鎂 | 通用熱電偶 | - | 600鉻鎳鐵合金 | 12“ | K | 新台幣2,701元 | ||
MTA00805 | 金屬絕緣電纜 | 氧化鎂 | 通用熱電偶 | - | 600鉻鎳鐵合金 | 18“ | K | 新台幣3,227元 | ||
熱電阻00361 | - | 聚四氟乙烯外套 | RTD探針 | 6ft。 | 316不銹鋼 | 6" | 100歐姆 | 新台幣1,562元 | ||
TCP10220 | - | 不銹鋼編織玻璃纖維 | 彈簧可調熱電偶 | 48“ | 304不銹鋼 | 6.5“ | J | 新台幣1,393元 | ||
TCP10221 | - | 不銹鋼編織玻璃纖維 | 彈簧可調熱電偶 | 72“ | 304不銹鋼 | 6.5“ | J | 新台幣1,600元 |