項目 | 溫度控制器 |
警報 | (1)2A繼電器 |
控制模式 | PID |
深度 | 3.12“ |
DIN型 | 1/8 |
輸入電壓 | 90到264 VAC |
總長: | 3.75“ |
產量 | (1) 固態繼電器驅動 - 5 VDC 和 (1) 2A 繼電器 |
傳感器類型 | 可編程 |
溫度。 範圍 | 基於輸入 |
類別 | 數字 |
信號寬度 | 1.87“ |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 9032896025 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 開關功能 | 控制模式 | 深度 | 信號寬度 | 輸入電壓 | 總長: | 產量 | 電源消耗功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC55011 | 單刀雙擲 | PID | 2.56“ | 3.75“ | 90到264 VAC | 3.75“ | (2)繼電器2A | 15VA | 新台幣13,798元 | ||
TEC03002 | 單刀單擲 | PID | 4.37“ | 2" | 90到250 VAC | 1.05“ | (2)繼電器2A | 10VA | 新台幣7,534元 | ||
TEC03013 | 單刀單擲 | PID | 4.37“ | 2" | 90到250 VAC | 1.05“ | (1) 固態繼電器驅動 5 VDC 和 (1) 繼電器 2A | 10VA | 新台幣6,890元 | ||
TEC03030 | 單刀單擲 | PID | 4.37“ | 2" | 90到250 VAC | 1.05“ | (1)4-20 mA和(1)繼電器2A | 10VA | 新台幣8,188元 | ||
TEC15002 | SPDT,SPST否 | PID | 3.75“ | 1.87“ | 90到250 VAC | 1.87“ | (2)繼電器2A | 10VA | 新台幣6,352元 | ||
TEC15011 | 單刀單擲 | PID | 3.75“ | 1.87“ | 90到250 VAC | 1.87“ | (1) 固態繼電器驅動 5 VDC 和 (1) 繼電器 2A | 10VA | 新台幣6,650元 | ||
TEC15023 | 單刀單擲 | PID | 3.75“ | 1.87“ | 90到250 VAC | 1.87“ | (1)4-20 mA和(1)繼電器2A | 10VA | 新台幣7,015元 |