扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO TEC55016 溫度控制器 90-264vac 1/4din 2out 1alarm | AE3TVZ 5FYK4

TEMPCO TEC55016 溫度控制器 90-264vac 1/4din 2out 1alarm

有現貨
貨號:AE3TVZ 型號:TEC55016交叉參考:5FYK4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,798 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目溫度控制器
警報(1)2A繼電器
控制模式PID
深度2.56“
DIN型1/4
輸入電壓90到264 VAC
總長:3.75“
產量(1)4-20 mA和(1)2A繼電器
傳感器類型可編程
溫度。 範圍基於輸入
類別數字
信號寬度3.75“

送貨信息:

船重(kg) 0.61
船高(厘米)9.65
船長(厘米)23.37
船寬(厘米)30.48
HS代碼9032896025
原產地TW

產品詳細說明:

  • 特殊功能:雙紅色LED數字顯示屏

產品型號

產品型號開關功能控制模式深度信號寬度輸入電壓總長:產量電源消耗功率價錢
TEMPCO TEC55011溫度控制器可編程90-264v繼電器2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011單刀雙擲PID2.56“3.75“90到264 VAC3.75“(2)繼電器2A15VA新台幣13,798元
TEMPCO TEC03002 溫度控制器可編程 90-250v 繼電器 2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002單刀單擲PID4.37“2"90到250 VAC1.05“(2)繼電器2A10VA新台幣7,534元
TEMPCO TEC03013溫度控制器可編程90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013單刀單擲PID4.37“2"90到250 VAC1.05“(1) 固態繼電器驅動 5 VDC 和 (1) 繼電器 2A10VA新台幣6,890元
TEMPCO TEC03030溫度控制器可編程90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030單刀單擲PID4.37“2"90到250 VAC1.05“(1)4-20 mA和(1)繼電器2A10VA新台幣8,188元
TEMPCO TEC15002溫度控制器可編程90-250v繼電器2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT,SPST否PID3.75“1.87“90到250 VAC1.87“(2)繼電器2A10VA新台幣6,352元
TEMPCO TEC15011溫度控制器可編程90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011單刀單擲PID3.75“1.87“90到250 VAC1.87“(1) 固態繼電器驅動 5 VDC 和 (1) 繼電器 2A10VA新台幣6,650元
TEMPCO TEC15023溫度控制器可編程90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023單刀單擲PID3.75“1.87“90到250 VAC1.87“(1)4-20 mA和(1)繼電器2A10VA新台幣7,015元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO TEC55016 溫度控制器 90-264vac 1/4din 2out 1alarm
新台幣13,798元 /單元