扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO TPC20013 溫度控制台 J 2 區 240v | AC9DZY 3FXH9

TEMPCO TPC20013 溫度控制台 J 2 區 240v

有現貨
貨號:AC9DZY 型號:TPC20013交叉參考:3FXH9

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$70,309 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目溫度控制台
安培4 /區
控制模式PID
控制期1秒
深度9"
輸入電壓240 VAC
總長:4.87“
產量SSR
電源消耗功率24VA
比例帶18 F默認
傳感器類型J
開關功能
溫度。 範圍-184到1832 F.
類別數字
信號寬度8.25“

送貨信息:

船重(kg) 3.59
船高(厘米)22.1
船長(厘米)31.5
船寬(厘米)31.75
HS代碼9032896025
原產地US

產品詳細說明:

  • 特殊功能:具有自動調節功能的PID,2個受控區域

產品型號

產品型號安培輸入電壓電源消耗功率傳感器類型溫度。 範圍信號寬度價錢
TEMPCO TPC10007溫度控制台J 1區域120v | AC9DZN 3FXG9 TPC100078120 VAC12VAJ-184到1832 F.5"新台幣41,879元
TEMPCO TPC10008溫度控制台K 1區域120v | AC9DZP 3FXH1 TPC100088120 VAC12VAK-328到2498 F.5"新台幣42,737元
TEMPCO TPC10009溫度控制台Rtd 1區域120v | AC9DZQ 3FXH2 TPC100098120 VAC12VA熱電阻-346到1292 F.5"新台幣41,915元
TEMPCO TPC10010溫度控制台J 1區域240v | AC9DZR 3FXH3 TPC100108240 VAC12VAJ-184到1832 F.5"新台幣48,324元
TEMPCO TPC10011溫度控制台K 1區域240v | AC9DZT 3FXH4 TPC100118240 VAC12VAK-328到2498 F.5"新台幣44,996元
TEMPCO TPC10012溫度控制台Rtd 1區域240v | AC9DZU 3FXH5 TPC100128240 VAC12VA熱電阻-346到1292 F.5"新台幣48,398元
TEMPCO TPC20009溫度控制台J 2 Zone 120v | AC9DZV 3FXH6 TPC200094 /區120 VAC24VAJ-184到1832 F.8.25“新台幣67,029元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO TPC20013 溫度控制台 J 2 區 240v
新台幣70,309元 /單元