項目 | 無壓額定法蘭加熱器 |
法蘭材質 | 鐵件 |
法蘭尺寸 | 3-1/2 x 3-1/2" |
Min.最小Immersion Depth浸入深度 | 17-7 / 8“ |
總長度 | 19.375“ |
段落 | 3 |
護套材料 | Incoloy(R)800 |
電壓 | 480 |
瓦特密度 | 27平方英寸 |
瓦 | 4000 |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8516100080 |
原產地 | US |
型號 | 法蘭材質 | 總長度 | 段落 | 護套材料 | 電壓 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPN01886 | 不銹鋼 | 8.5“ | 1 | 高溫不銹鋼 | 240 | 43平方英寸 | 700 | 新台幣3,086元 | |
TPN01887 | 不銹鋼 | 8.5“ | 1 | 高溫不銹鋼 | 240 | 46平方英寸 | 1500 | 新台幣8,588元 | |
TPN01173 | 鐵件 | 13 15機構/ 16“ | 3 | Incoloy(R)800 | 240 | 24平方英寸 | 2500 | 新台幣13,407元 | |
TPN01174 | 鐵件 | 13 15機構/ 16“ | 3 | Incoloy(R)800 | 480 | 24平方英寸 | 2500 | 新台幣13,526元 | |
TPN01416 | 鐵件 | 18.125“ | 3 | Incoloy(R)800 | 480 | 40平方英寸 | 9000 | 新台幣19,766元 | |
TPN01422 | 鐵件 | 18.125“ | 3 | Incoloy(R)800 | 480 | 54平方英寸 | 12,000 | 新台幣19,257元 | |
TPN01177 | 鐵件 | 19.625“ | 3 | Incoloy(R)800 | 230 | 50平方英寸 | 9000 | 新台幣22,668元 |