項目 | 管夾熱電偶 |
結構 | 1/2至7/8“直徑蠕動軟管夾固定在熱電偶絲上 |
誤差精度(%) | (293 C以上)+/- 0.75 |
錯誤準確度(C段) | +/- 2.2低於293 |
絕緣 | 玻璃纖維 |
鉛長度 | 72“ |
插頭或連接器類型 | 貨叉碼頭 |
溫度限制(D段) | 900 |
熱電偶元件 | 20 AWG |
熱電偶類型 | J |
類別 | J |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
型號 | 結構 | 鉛長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TPW00040 | 7/8至1 1/2“直徑蠕動軟管夾固定在熱電偶絲上 | 144“ | K | 新台幣3,049元 | |
TPW00034 | 7/8至1 1/2“直徑蠕動軟管夾固定在熱電偶絲上 | 72“ | J | 新台幣1,288元 | |
TPW00035 | 1/2至7/8“直徑蠕動軟管夾固定在熱電偶絲上 | 144“ | J | 新台幣1,986元 | |
TPW00036 | 7/8至1 1/2“直徑蠕動軟管夾固定在熱電偶絲上 | 144“ | J | 新台幣1,996元 | |
TPW00037 | 1/2至7/8“直徑蠕動軟管夾固定在熱電偶絲上 | 72“ | K | 新台幣1,731元 | |
TPW00038 | 7/8至1 1/2“直徑蠕動軟管夾固定在熱電偶絲上 | 72“ | K | 新台幣1,751元 | |
TPW00039 | 1/2至7/8“直徑蠕動軟管夾固定在熱電偶絲上 | 144“ | K | 新台幣2,893元 |