項目 | 螺塞浸入式加熱器 |
控制範圍 | 60度至250度F |
機箱類型 | NEMA 1 |
Min.最小Immersion Depth浸入深度 | 6" |
NPT | 1.25“ |
總長度 | 12 1機構/ 16“ |
段落 | 1 |
護套材料 | 銅 |
電壓 | 240 |
瓦特密度 | 90平方英寸 |
瓦 | 1000 |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8516100080 |
原產地 | US |
型號 | NPT | 總長度 | 段落 | 護套材料 | 電壓 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSP02078 | 1" | 12.437“ | 1 | 銅 | 120 | 46平方英寸 | 500 | 新台幣15,933元 | |
TSP02007 | 1" | 9.75“ | 1 | 銅 | 120 | 46平方英寸 | 500 | 新台幣7,476元 | |
TSP02079 | 1" | 12.437“ | 1 | 銅 | 120 | 69平方英寸 | 750 | 新台幣12,478元 | |
TSP02097 | 1" | 9.75“ | 1 | 銅 | 120 | 69平方英寸 | 750 | 新台幣7,305元 | |
TSP02080 | 1" | 12.437“ | 1 | 銅 | 120 | 92平方英寸 | 1000 | 新台幣12,321元 | |
TSP02096 | 1" | 9.75“ | 1 | 銅 | 120 | 92平方英寸 | 1000 | 新台幣7,136元 | |
TSP02081 | 1" | 15 5機構/ 16“ | 1 | 銅 | 120 | 90平方英寸 | 1500 | 新台幣13,679元 |