TENNSCO 6940儲物架啟動裝置60x36x120 22 Ga帶肋鋼| AF3DXK 7B533

TENNSCO 6940 儲存架入門單元 60"x36"x120" 22 Ga 肋鋼

有現貨
貨號:AF3DXK Model: 6940,en交叉編號:7B533

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$37,307 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目散裝存儲架,入門
可調增量2"
光束容量3800磅。
每層容量3800磅。
顏色中灰
裝飾材料22 Ga帶肋鋼
深度36“
粉末塗層
身高120“
負載能力3800磅。
材料鐵件
貨架數量3
信號寬度60“

送貨信息:

船重(kg) 97.2
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
HS代碼9403908041
原產地US

產品型號

產品型號負載能力光束容量每層容量材料信號寬度顏色裝飾材料深度價錢
TENNSCO 6940 存儲機架入門單元 60" x 36" x 96",刨花板 | AF3DTX 7B449 69403800磅。3800磅。3800磅。鐵件60“中灰刨花板36“新台幣27,738元
TENNSCO 6940 存儲機架啟動單元 60" x 48" x 96",刨花板 | AF3DTY 7B450 69403800磅。3800磅。3800磅。鐵件60“中灰刨花板48“新台幣31,092元
TENNSCO 6940 存儲機架啟動單元 72" x 24" x 96",刨花板 | AF3DTZ 7B451 69402750磅。2750磅。2750磅。鐵件72“中灰刨花板24“新台幣24,946元
TENNSCO 6940 存儲機架啟動單元 72" x 36" x 96",刨花板 | AF3DUA 7B452 69402750磅。2750磅。2750磅。鐵件72“中灰刨花板36“新台幣30,573元
TENNSCO 6940 存儲機架入門單元 72" x 48" x 96",刨花板 | AF3DUB 7B453 69402750磅。2750磅。2750磅。鐵件72“中灰刨花板48“新台幣35,082元
TENNSCO 6940 存儲機架啟動單元 96" x 24" x 96",刨花板 | AF3DUC 7B454 69402150磅。2150磅。2150磅。鐵件96“中灰刨花板24“新台幣29,903元
TENNSCO 6940 存儲機架啟動單元 96" x 36" x 96",刨花板 | AF3DUD 7B455 69402150磅。2150磅。2150磅。鐵件96“中灰刨花板36“新台幣36,468元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TENNSCO 6940 儲存架入門單元 60"x36"x120" 22 Ga 肋鋼
新台幣37,307元 /單元