扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TENSABARRIER 897-15-S-33-NO-G6X-C皮帶屏障黑色皮帶顏色綠色| AD3GGU 3ZAU7

TENSABARRIER 897-15-S-33-NO-G6X-C 皮帶屏障黑色 皮帶顏色綠色

有現貨
貨號:AD3GGU 型號:897-15-S-33-NO-G6X-C交叉參考:3ZAU7

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,695 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目伸縮帶屏障
皮帶顏色湖水綠
皮帶長度15ft。
黑色
類別牆櫃
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 2.7
船高(厘米)20.32
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)20.32
HS代碼7326908588
原產地US

產品型號

產品型號皮帶顏色皮帶長度皮帶留言類別價錢
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YAX-A皮帶屏障黃色皮帶顏色黃色| AD3BAJ 3XHY3 897-30-C-35-NO-YAX-A黃帶黑文字30ft。請勿輸入牆櫃新台幣10,869元
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YCX-A 皮帶屏障黃色 皮帶顏色 黃色 | AD3BAK 3XHY5 897-30-C-35-NO-YCX-A黃帶黑文字30ft。清潔進行中牆櫃新台幣10,869元
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YDX-A 皮帶屏障黃色 皮帶顏色 黃色 | AD3BAL 3XHY6 897-30-C-35-NO-YDX-A黃帶黑文字30ft。危險,禁止入內牆櫃新台幣10,869元
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YEX-A 皮帶屏障黃色 皮帶顏色 黃色 | AD3BAM 3XHY7 897-30-C-35-NO-YEX-A黃帶黑文字30ft。中止服務牆櫃新台幣10,869元
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-Y5X-A 皮帶屏障黃色 皮帶顏色 黃色 | AD3BGD 3XMJ8 897-30-C-35-NO-Y5X-A30ft。-牆櫃新台幣10,624元
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-R5X-A 皮帶屏障黃色皮帶顏色紅色 | AD3BGE 3XMJ9 897-30-C-35-NO-R5X-A30ft。-牆櫃新台幣10,624元
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-L5X-A 皮帶屏障黃色皮帶顏色藍色| AD3BGF 3XMK1 897-30-C-35-NO-L5X-A藍色30ft。-牆櫃新台幣10,624元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TENSABARRIER 897-15-S-33-NO-G6X-C 皮帶屏障黑色 皮帶顏色綠色
新台幣5,695元 /單元