得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 伸縮帶屏障 |
皮帶顏色 | 黃帶黑文字 |
皮帶長度 | 24ft。 |
皮帶留言 | 清潔進行中 |
完 | 黃 |
類別 | 牆櫃 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 皮帶顏色 | 皮帶長度 | 皮帶留言 | 完 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897-30-C-35-NO-YAX-A | 黃帶黑文字 | 30ft。 | 請勿輸入 | 黃 | 牆櫃 | 新台幣10,869元 | ||
897-30-C-35-NO-YCX-A | 黃帶黑文字 | 30ft。 | 清潔進行中 | 黃 | 牆櫃 | 新台幣10,869元 | ||
897-30-C-35-NO-YDX-A | 黃帶黑文字 | 30ft。 | 危險,禁止入內 | 黃 | 牆櫃 | 新台幣10,869元 | ||
897-30-C-35-NO-YEX-A | 黃帶黑文字 | 30ft。 | 中止服務 | 黃 | 牆櫃 | 新台幣10,869元 | ||
897-30-C-35-NO-Y5X-A | 黃 | 30ft。 | - | 黃 | 牆櫃 | 新台幣10,624元 | ||
897-30-C-35-NO-R5X-A | 紅 | 30ft。 | - | 黃 | 牆櫃 | 新台幣10,624元 | ||
897-30-C-35-NO-L5X-A | 藍色 | 30ft。 | - | 黃 | 牆櫃 | 新台幣10,624元 |