項目 | 測試插頭 |
縮小尺寸 | 5.57“L x 1.78”D |
適用於 | DWV 管道系統和管道密封 |
材料 | 我們的乳膠 |
最高 背壓 | 13 PSI |
最高 直徑 | 2" |
最小 迪亞 | 2.05“ |
標稱尺寸 | 2" |
所需充氣壓力 | 40 PSI |
類別 | 氣動 |
船重(kg) | 0.18 |
型號 | 適用於 | 材料 | 最高 直徑 | 標稱尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83212 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 2.25“ | 1-1 / 4至2“ | 氣動 | 新台幣2,634元 | |
83234 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 4.25“ | 3至4“ | 氣動 | 新台幣3,134元 | |
83246 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 6.25“ | 4至6“ | 氣動 | 新台幣7,098元 | |
83248 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 8.25“ | 4至8“ | 氣動 | 新台幣21,454元 | |
83282 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 12.25“ | 8至12“ | 氣動 | 新台幣38,622元 | |
83216 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 16.25“ | 10至16“ | 氣動 | 新台幣45,648元 | |
83633 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 24.25“ | 12至24“ | 氣動 | 新台幣121,142元 |