項目 | 迷你數據記錄儀 |
AC適配器 | 沒有 |
準確性 | +/- 3%RH(2%RH至98%RH)+/- 1位+0.03%RH / K |
Alarm 響鬧 | 是 |
電池壽命 | 1年 |
兼容 | 0572 0500-USB接口 |
深度 | 3.25“ |
數字讀數 | 是 |
身高 | 1.25“ |
介面 | 0572 0500-USB接口底座 |
相對濕度範圍 | 0到100%RH |
採樣點存儲 | 15分鐘的測量週期,華氏77度 |
所需軟件 | 是 |
溫度。 範圍 | -22度至158度 |
時間間隔 | 變量 |
類別 | NTC |
防水 | IP65 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 9032100030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 準確性 | 電池壽命 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0572-1560 | +/- 0.5度F(-22度F至+158度F)+/- 1位 | 500天 | 5" | 新台幣4,178元 |