項目 | 電子計時器 |
安培 | 10 |
備份時間 | 10年 |
顏色 | 灰色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 2.75“ |
顯示高度 | 3機構/ 4“ |
顯示寬度 | 1" |
擴展模組 | 熱塑性 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 3.5“ |
惠普@ 120V | 2600W |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 56 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 7天 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | DIN導軌 |
NEMA號 | 1 |
通道數 | 1 |
極數 | 1 |
脈衝事件數 | 0 |
工作溫度。 | -30度至55度 |
操作模式 | 7天 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 0.8 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 9107008000 |
產品 | 型號 | 電壓 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | Max.最高Time Setting時間設定 | 瓦 | 信號寬度 | Min.最小Time Setting時間設定 | 通道數 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-611-TOP-2-12 / 24V | 12 / 24 VAC | 單刀雙擲 | 7天 | 0.3 | 1.5“ | 1秒。 | 1 | 1 | 新台幣14,270元 | ||
TR-610-TOP-2-220V | 220 VAC | 單刀雙擲 | 7天 | 0.8 | 1.5“ | 1分鐘。 | 1 | 1 | 新台幣9,156元 | ||
TR-610-TOP-2-12 / 24V | 12 / 24 VAC | 單刀雙擲 | 7天 | 0.3 | 1.5“ | 1分鐘。 | 1 | 1 | 新台幣9,332元 | ||
TR-612-TOP-2-120V | 120 VAC | (2)單刀雙擲 | 7天 | 0.8 | 1.5“ | 1分鐘。 | 2 | 2 | 新台幣11,501元 | ||
TR-622-TOP-2-12 / 24V | 12 / 24 VAC | (2)單刀雙擲 | 7天 | 0.3 | 1.5“ | 1秒。 | 2 | 2 | 新台幣17,363元 | ||
SEL-170-TOP-2-120V | 120 VAC | 單刀雙擲 | 7天 | 0.8 | 1.5“ | 1分鐘。 | 1 | 1 | 新台幣17,546元 | ||
SEL-170-TOP-2-12 / 24V | 12 / 24 VAC | 單刀雙擲 | 7天 | 0.3 | 1.5“ | 1分鐘。 | 1 | 1 | 新台幣18,344元 |