項目 | 電動絞盤 |
第一層線拉 | 2000磅。 |
第一層線速度 | 8英尺/分 |
離合器類型 | 搭便車 |
控制吊索長度 | 8英尺 |
鼓容量為1/4英寸電纜 | 280英尺 |
鼓容量為5/16英寸電纜 | 190英尺 |
滿載電流 | 16 |
滿載線速度 | 8英尺/分 |
齒輪類型 | 蝸輪 |
包括繩直徑。 | 1 / 4“,5 / 16” |
電機功率 | 1-1/3 |
空載線速度 | 19英尺/分 |
總高度 | 14.5“ |
總長度 | 16.625“ |
總寬度 | 17.75“ |
繩子材質 | 線 |
額定電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 44.1 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8425310100 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機功率 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4771 | 1-1/5 | 17.5“ | 14.375“ | 8.875“ | 新台幣118,039元 | ||
4WP2D8-800-26-A-P | 1 | 12.75“ | 17.5“ | 21“ | 新台幣147,244元 |