項目 | 壓縮機/真空泵 |
壓縮機類型 | 光圈 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 1.65 |
滿載電流 | 1.6 |
HP | 1/20 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1 / 8“NPT |
最高 PSI續/整數 | 5/5 |
最高 真空 | 23.2 |
出口尺寸 | 1機構/ 8“ |
總高度 | 4.75“ |
總長度 | 8" |
總寬度 | 4.25“ |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8414801690 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 滿載電流 | HP | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107CDC20 | 12 VDC | 9.5 | 1/10 | 1 / 8“NPT | 1 / 8“NPT | 4.75“ | 7.375“ | 4.25“ | 新台幣12,711元 | ||
907CDC18 | 12 VDC | 10.8 | 1/10 | 1 / 4“NPT | 1 / 4“NPT | 5 57機構/ 64“ | 7.875“ | 4.25“ | 新台幣14,559元 | ||
150057 | 115 | 0.37 | - | 1 / 8“NPT | 1 / 8“NPT | 3 1機構/ 3“ | 4.625“ | 5" | 新台幣14,679元 | ||
107CAB18 | 115 | 1.7 | 1/20 | 1 / 8“NPT | 1 / 8“NPT | 4.75“ | 7" | 4.25“ | 新台幣13,438元 | ||
927CA18 | 115 | 3 | 1/8 | 1 / 4“NPT | 1 / 4“NPT | 6.875“ | 7.875“ | 4.75“ | 新台幣17,299元 |