項目 | 活塞式空氣壓縮機 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
完 | 灰色油漆 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 2.2 |
免費空氣CFM @ 100 PSI | 0.95 |
免費空氣CFM @ 20 PSI | 1.75 |
免費空氣CFM @ 50 PSI | 1.34 |
滿載電流 | 18.5 |
HP | 1/3 |
進水口尺寸 | 1 / 4“NPT |
潤滑方式 | 少油 |
最高 PSI續/整數 | 100/100 |
電機類型 | 永磁同步電機 |
缸數 | 1 |
出口尺寸 | 1 / 4“NPT |
總高度 | 5 13機構/ 16“ |
總長度 | 12 9機構/ 16“ |
總寬度 | 5 13機構/ 16“ |
電源線 | 沒有 |
RPM | 1800 |
聲音等級 | 70 dBA @ 100磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | 32度至104度F |
熱保護 | 沒有 |
瓣 | 不銹鋼 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 11.32 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8414801690 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 完 | 滿載電流 | 總寬度 | RPM | 溫度。 範圍 | 熱保護 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270025 | 12.625“ | 灰色 | 28 | 5.625“ | 1800 | 0度至104度F | 沒有 | 12 VDC | 新台幣62,040元 | ||
617CA32 | 13“ | 灰色 | 4.6 | 9" | 1400 | 50度至104度F | 是 | 115 VAC | 新台幣17,802元 | ||
270024 | 11 9機構/ 16“ | 灰色油漆 | 26 | 5 13機構/ 16“ | 1800 | 32度至104度F | 沒有 | 12 VDC | 新台幣41,553元 | ||
405ADC38 / 12 | 7.5“ | 灰色 | 10.5 | 4.25“ | 3450 | 104度至50度F | 是 | 12 VDC | 新台幣19,119元 |