項目 | 活塞式空氣壓縮機 |
氣缸材質 | 鋁 |
完 | 灰色 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 0.79 |
免費空氣CFM @ 100 PSI | 0.24 |
免費空氣CFM @ 20 PSI | 0.61 |
免費空氣CFM @ 50 PSI | 0.41 |
滿載電流 | 10.5 |
HP | 1/10 |
進水口尺寸 | 1 / 8“NPT |
潤滑方式 | 少油 |
最高 PSI續/整數 | 100/100 |
電機類型 | 永磁體 |
缸數 | 1 |
出口尺寸 | 1 / 8“NPT |
總高度 | 5 1機構/ 3“ |
總長度 | 7.5“ |
總寬度 | 4.25“ |
電源線 | 沒有 |
RPM | 3450 |
聲音等級 | 63 dBA @ 60磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | 104度至50度F |
熱保護 | 是 |
瓣 | 耐腐蝕三明治 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 2.43 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |