得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 真空泵 |
壓縮機類型 | 光圈 |
滿載電流 | 2 |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1 / 4“NPT |
最高 真空 | 22.4 |
總高度 | 6 15機構/ 16“ |
總長度 | 8 7機構/ 32“ |
總寬度 | 4.75“ |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 4.21 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |