項目 | 直線軸承快速軸 |
迪亞最大公差 | 20 mm |
迪亞最小公差 | 19.99 mm |
完 | 8 Ra最大 |
總長: | 2000mm |
材料 | 碳素鋼 |
最小表面硬度 | 60 鋼筋混凝土 |
軸直徑 | 20mm |
類別 | 60箱 |
船重(kg) | 5.12 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 207.52 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7228501010 |
原產地 | MX |
型號 | 項目 | 總長: | 軸直徑 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QS 12毫米1000 | 直線軸承快速軸 | 1000mm | 12mm | 60箱 | 新台幣2,399元 | |
QS 16毫米1000 | 直線軸承快速軸 | 1000mm | 16mm | 60箱 | 新台幣3,023元 | |
QS 20毫米500 | 直線軸承快速軸 | 500mm | 20mm | 60箱 | 新台幣2,081元 | |
QS 25毫米2000 | 直線軸承快速軸 | 2000mm | 25mm | 60箱 | 新台幣10,540元 | 詢價
|
5/8軟CTL X 48 | 直線軸承軸 | 48“ | 0.625“ | 未硬化 | 新台幣2,297元 | |
5/8軟CTL X 72 | 直線軸承軸 | 72“ | 0.625“ | 未硬化 | 新台幣2,681元 | 詢價
|
3/4軟CTL X 24 | 直線軸承軸 | 24“ | 0.75“ | 未硬化 | 新台幣1,842元 |