項目 | 直線軸承快速軸 |
迪亞最大公差 | 0.7495 |
迪亞最小公差 | 0.7490 |
總長: | 36“ |
材料 | 高碳合金鋼 |
最小表面硬度 | 60羅克韋爾C |
軸直徑 | 0.75“ |
類別 | 60箱 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 100.33 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7228501010 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長: | 材料 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QS 16毫米2000 | 2000mm | 碳素鋼 | 16mm | 新台幣6,236元 | 詢價
| |
QS 1 升 SS X 36 | 36“ | 440C不銹鋼 | 1" | 新台幣12,698元 | ||
QS 1/4長6 | 6" | 1566碳鋼 | 0.25“ | 新台幣456元 | ||
QS 1/4長36 | 36“ | 1566碳鋼 | 0.25“ | 新台幣1,719元 | ||
QS 1 1/4長36 | 36“ | 1566碳鋼 | 1.25“ | 新台幣5,838元 | ||
QS 1/2長48 | 48“ | 高碳合金鋼 | 0.5“ | 新台幣2,812元 | ||
QS 1升60 | 60“ | 高碳合金鋼 | 1" | 新台幣7,466元 |