項目 | 固定庫存 |
合金類 | 110 |
完 | 磨 |
硬度量表 | Rb |
總長: | 6" |
長度公差 | +/- 3.000英寸 |
材料 | 銅 |
脾氣 | 硬 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
厚度公差 | +/- 0.005英寸 |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | B66 |
典型拉伸強度 | 48,000 PSI |
典型屈服強度 | 44,000 PSI |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
寬度公差 | +/- 0.012英寸 |
船重(kg) | 1.96 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7409901060 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 長度公差 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
治愈00302 | 3ft。 | +/- 1.000英寸 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,205元 | |
治愈00054 | 3ft。 | +/- 1.000英寸 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,298元 | |
治愈00229 | 3ft。 | +/- 1.000英寸 | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣1,989元 | |
治愈01226 | 3ft。 | +/- 1.000英寸 | 3機構/ 16“ | 3" | 新台幣4,571元 | |
治愈00239 | 3ft。 | +/- 1.000英寸 | 3機構/ 16“ | 4" | 新台幣9,089元 | |
治愈00149 | 6" | +/- 3.000英寸 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,861元 | 詢價
|
治愈00030 | 6" | +/- 3.000英寸 | 3機構/ 16“ | 1" | 新台幣3,358元 | 詢價
|