扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

蒂森克虜伯材料CUREC00474扁平黃銅360 1/8 x 3 3 ft L | AB2YGV 1PTP5

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00474 扁材黃銅 360 1/8 x 3" 3 英尺長

有現貨
貨號:AB2YGV 型號:CUREC00474交叉參考:1PTP5

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,998 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目固定庫存
合金類360
硬度量表Rb
總長:3ft。
長度公差+/- 1.000英寸
材料黃銅
脾氣半硬
厚度1機構/ 8“
厚度公差+/- 0.005英寸
類別一般用途
典型硬度B78
典型拉伸強度58,000 PSI
典型屈服強度45,000 PSI
信號寬度3"
寬度公差+/- 0.012英寸

送貨信息:

船重(kg) 2.03
船高(厘米)0.25
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)7.62
HS代碼7409290090
原產地US

產品型號

產品型號總長:長度公差厚度信號寬度價錢
蒂森克虜伯材料 CUREC00161 Flat Stock 黃銅 360 1/8 x 3/8" 6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 治愈001616"+/- 3.000英寸1機構/ 8“3機構/ 8“新台幣826元
詢價
蒂森克虜伯材料 CUREC00544 Flat Stock 黃銅 360 1/8 x 1/2" 6 ft L | AB2YGK 1PTN3 治愈005446"+/- 3.000英寸1機構/ 8“1機構/ 2“新台幣977元
詢價
蒂森克虜伯材料 CUREC01170 Flat Stock 黃銅 360 1/8 x 5/8" 3 ft L | AB2YGL 1PTN4 治愈011703ft。+/- 1.000英寸1機構/ 8“5機構/ 8“新台幣688元
蒂森克虜伯材料 CUREC00945 扁平庫存黃銅 360 1/8 x 1" 6 ft L | AB2YGN 1PTN7 治愈009456"+/- 3.000英寸1機構/ 8“1"新台幣1,926元
詢價
蒂森克虜伯材料 CUREC00291 扁平庫存黃銅 360 1/8 x 1 1/2" 3 英尺 | AB2YGQ 1PTN9 治愈002913ft。+/- 1.000英寸1機構/ 8“1.5“新台幣1,538元
蒂森克虜伯材料 CUREC00940 Flat Stock 黃銅 360 1/8 x 2" 3 ft L | AB2YGT 1PTP3 治愈009403ft。+/- 1.000英寸1機構/ 8“2"新台幣1,982元
蒂森克虜伯材料 CUREC01094 扁平庫存黃銅 360 1/8 x 2 1/2" 3 英尺 | AB2YGU 1PTP4 治愈010943ft。+/- 1.000英寸1機構/ 8“2.5“新台幣2,362元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00474 扁材黃銅 360 1/8 x 3" 3 英尺長
新台幣2,998元 /單元