扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

蒂森克虜伯材料 CUREC01060 扁銅 110 3/16 x 1 1/2 3 英尺長 | AB8WWZ 2AAX4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01060 扁銅 110 3/16 x 1 1/2" 3 英尺長

有現貨
貨號:AB8WWZ 型號:CUREC01060交叉參考:2AAX4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,680 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目固定庫存
合金類110
硬度量表Rb
總長:3ft。
長度公差+/- 1.000英寸
材料
脾氣
厚度3機構/ 16“
厚度公差+/- 0.005英寸
類別一般用途
典型硬度B66
典型拉伸強度48,000 PSI
典型屈服強度44,000 PSI
信號寬度1.5“
寬度公差+/- 0.012英寸

送貨信息:

船重(kg) 1.44
船高(厘米)0.51
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)3.81
HS代碼7409901060
原產地US

產品型號

產品型號總長:長度公差厚度信號寬度價錢
蒂森克虜伯材料CUREC01229扁平銅110 1/4 x 6英寸1英尺長| AA9XJT 1HLG1 治愈012291"+/- 0.250英寸1機構/ 4“6"新台幣4,859元
蒂森克虜伯材料CUREC00692扁平銅110 1/4 x 1 1/2英寸3英尺| AA9XJY 1HLG7 治愈006923ft。+/- 1.000英寸1機構/ 4“1.5“新台幣3,215元
蒂森克虜伯材料 CUREC01060 扁銅 110 3/16 x 1 1/2" 6 ft L | AB3XEG 1VTL7 治愈010606"+/- 3.000英寸3機構/ 16“1.5“新台幣6,358元
詢價
蒂森克虜伯材料CUREC00338扁平銅110 1/8 x 1 1/2英寸6腳| AB8WQJ 2AAB8 治愈003386"+/- 3.000英寸1機構/ 8“1.5“新台幣3,218元
詢價
蒂森克虜伯材料CUREC00302扁平銅110 1/4 x 1/2英寸1英尺| AB8WQR 2AAC7 治愈003021"+/- 0.250英寸1機構/ 4“1機構/ 2“新台幣580元
蒂森克虜伯材料CUREC00054扁平銅110 1/4 x 3/4英寸1英尺| AB8WQT 2AAC8 治愈000541"+/- 0.250英寸1機構/ 4“3機構/ 4“新台幣847元
蒂森克虜伯材料CUREC00229扁平銅110 1/4 x 1英寸1英尺長度| AB8WQU 2AAC9 治愈002291"+/- 0.250英寸1機構/ 4“1"新台幣807元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01060 扁銅 110 3/16 x 1 1/2" 3 英尺長
新台幣3,680元 /單元