扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TIMKEN 2MM9312WIDULFS637 Spindle Angular Contact Ball Bearing, 85 mm Diameter | BF6KEG

TIMKEN 2MM9312WIDULFS637 主軸角接觸球軸承,直徑 85 毫米

有現貨
貨號: BF6KEG 型號:2MM9312WIDULFS637

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$57,254 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球軸承

送貨信息:

船重(kg) 0.41

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN 3MM9316WI TULFS637 主軸角接觸球軸承,直徑 110 mm | BF3LKU 3MM9316WI TULFS637-
詢價
TIMKEN 2MM207WI SUL 主軸角接觸球軸承,直徑 72 mm | BF3MGZ 2MM207WI 南新台幣18,815元
TIMKEN 3MM9309WI QULFS934 主軸角接觸球軸承,直徑 68 mm | BF3MHQ 3MM9309WI QULFS934-
詢價
TIMKEN 2MM9106WI DUL 主軸角接觸球軸承,直徑 55 mm | BF3PBA 2MM9106WI 雙色新台幣31,541元
TIMKEN 2MMC220WI QUL 主軸角接觸球軸承,直徑 180 mm | BF3PBD 2MMC220WI QUL-
詢價
TIMKEN 2MM9100WI DUM 主軸角接觸球軸承,直徑 26 mm | BF3RFE 2MM9100WI DUM新台幣21,939元
TIMKEN 2MM9316WI TUL 主軸角接觸球軸承,直徑 110 mm | BF3RFH 2MM9316WI TUL-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN 2MM9312WIDULFS637 主軸角接觸球軸承,直徑 85 毫米
新台幣57,254元 /單元